8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W
付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)8.6
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度87dB SPL(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:108dB SPL
許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W
付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター
材質エンクロージャー:ポリエチレン
寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)
質量(kg)9.3
寸法ドライバー:8インチ(203mm)
感度84dB SPL(43Hz~110Hz)
入力先バラケーブル
周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:114dB SPL
許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W
付属品L字金具、ステーク金具
材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
質量(kg)3.5
角度(°)カバレージ:70
感度87dB SPL(300Hz~12kHz)
入力先バラケーブル
周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:110dB SPL
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W
付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)5.4
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度86dB SPL(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:105dB SPL
許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W
付属品L字金具、ステーク金具
材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
質量(kg)1.7
角度(°)カバレージ:90
感度82dB SPL(120Hz~8kHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)
入力先バラケーブル
周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:103dB SPL
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W
付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター
材質エンクロージャー:ポリエチレン
寸法(mm)400×842(除突起部)
質量(kg)16.2
寸法ドライバー:12インチ(305mm)
感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)
入力先バラケーブル
周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:118dB SPL
許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W
付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)10.9
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:115dB SPL
許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。