電子ホイッスル ストラップ付万方商事4日以内出荷
LEDライトなどの機能を備えた多機能電子ホイッスルです。常時点灯・点滅の2モード切替が可能で、緊急時に便利な大音量ホイッスルは2音色+OFF切替付き。充電式バッテリー内蔵で電池不要、約67gと軽量なので持ち運びにも便利です。ケースとストラップ付属しております。
用途防犯用に。セット内容本体、ストラップ、Tyep-C寸法(mm)138×25質量(g)70電源ポリマーリチウム電池音量≧120dB連続使用時間2時間以上保護等級IP54充電時間3~4時間相対湿度85%(25℃)標準容量(mAh)50動作温度(℃)20±60