絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(8)
  • TOA(346)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(104)
  • エスコ(71)
  • ノボル電機(46)
  • サンワサプライ(42)
  • オースミ電機(33)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(19)
  • 日本緑十字社(14)
  • molten(13)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • audio-technica(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー付きマイク キングジムスピーカー付きマイクキングジム
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック質量(g)約350電源リチウムイオンポリマーバッテリー最大出力(W)15連続使用時間(時間)約6(条件により変化)充電時間(時間)約3(条件により変化)スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
スピーカー付きマイク対応卓上スタンド キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンドキングジム
5,698税込6,268
1台
当日出荷
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.5ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330有効伸長(mm)(ブーム)約320~630
スピーカー付きマイク対応スタンド キングジムスピーカー付きマイク対応スタンドキングジム
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.7ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×80×945有効伸長(mm)約900~1450、(ブーム)約770~1370
ハンズフリー拡声器 キングジムハンズフリー拡声器キングジム
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
2つのスピーカーで音が広がるダブルスピーカーで音が大きく、広がります動きながら使えるハンズフリー両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です2WAY 仕様で使用シーンが広がるクリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能生活防水で屋外でも使えるIPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心充電長持ち充電持ち約40時間で長時間使用も安心無段階音量調節電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き脚がついているので自立します。正しい装着方法白いラインを口元に向けるマイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35形式単一指向性マイク電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)最大出力(W)5+5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時保護等級IPX4相当周波数特性100~10000 Hz充電時間約5時間(使用条件により異なります)動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)スピーカー密閉式フルレンジスピーカーケーブル長(cm)約120インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.78MB)スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
スピーカー付きマイク対応シールド キングジムスピーカー付きマイク対応シールドキングジム
2,298税込2,528
1個(10枚)
4日以内出荷
市販のマイクにも使用可能です。
用途説明会・イベント・講演・カラオケなどの飛沫対策に材質PETクリア質量(g)約24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255(展開時300)×90(展開時280)×225差込サイズ(Φmm)約30(切れ目10)
メガホン・ホイッスル・マイク