絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
  • その他(1)
  • 色ホワイト(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

外付けCD/DVDドライブ :「AC60」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイトBUFFALO(バッファロー)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
買ってきたCDがすぐ聴ける、パソコンいらずでラクラク楽しめる、CD限定の楽曲をスマホで楽しむ、CD音質(FLAC)を夢中で楽しむ フレーズに合わせて歌詞を表示、カラオケの練習にも 移動中のスキマ時間を活用できる CDの楽曲をスマホに素早く保存 シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ アルバム情報や歌詞はインターネットから自動取得 CDが聴きたいときはラクレコアプリで。いつもの音楽は標準の音楽アプリを。 音質を選んで楽曲が保存できる スマホの買い替えでも使い続けられる はじめての方も安心詳しいマニュアルを提供
インターフェースUSB2.0(Micro-B)ホワイト対応OSiOS 15 本体 ,iOS 14 本体 ,iOS 13 本体 ,iPadOS 15 本体,iPadOS 14 本体,iPadOS 13 本体 ,Android 12 本体 ,Android 11 本体 ,Android 10 本体 ,Android 9 本体 ,Android 8 本体 ,Android 7 本体 ,Android 6 本体 ,Android 5 本体電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約350※本体のみ動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、ケーブル(USB Micro-B to Lightning/USB Micro-B to Type-C/USB Micro-B to Micro-B)、取扱説明書(保証書)タイプ外付けディスクローディング方式トレー最大消費電力(W)5.5対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン仕様書込みエラー防止機能:DVD/CD対応
スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生&microSDスロット搭載モデル BUFFALO(バッファロー)スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデルBUFFALO(バッファロー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
DVDもCDもコレ1台におまかせCDがどんどん貯まる「microSDカードスロット」搭載スマホ/タブレットでDVD再生スマホ/タブレットにCD取り込みわかりやすいマニュアル
仕様ローディング方式:トレー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCケーブル、1m)、取扱説明書(保証書)ホワイト質量(g)約350(本体のみ)タイプ外付け電源AC100V 50/60Hz対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)※Wi-Fiを使用できること外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168(本体のみ(突起部除く))機能(書込みエラー防止)DVD/CD対応準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b最大消費電力(W)8インターフェースWi-Fi(スマホとの接続に使用)microSDカードスロット x1(SDライブラリー機能にて使用)周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52は屋外使用禁止です。保証期間1年使用環境温度(℃)温度5~35最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac : 最大866、IEEE802.11n : 最大300、IEEE802.11a、IEEE802.11g : 最大54、IEEE802.11b : 最大11セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES/TKIP)使用環境湿度(%)20~80

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
外付けCD/DVDドライブ