絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(50)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(30)
  • グリーンハウス(25)
  • エレコム(21)
  • キオクシア(KIOXIA)(19)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(15)
  • HIDISC(11)
  • ハギワラソリューションズ(10)
  • エスコ(9)
  • プリンストン(9)
  • Gigastone(8)
  • サンディスク(7)
  • Team(チーム)(6)
  • Apacer(6)
  • トランセンド(5)
  • サンワサプライ(3)
  • オーム電機(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ADATA(2)
インターフェイス
  • USB3.2(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSDStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz長さ(mm)50幅(mm)112高さ(m)12質量(g)75USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応StarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途外出先であらゆるディスプレイに接続MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続長さ(mm)109ブラック高さ(mm)18質量(g)128湿度(%RH)0~95コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)0~60最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz製品幅(mm)57動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)10.1対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)変換タイプメス - オス
USBメモリ