LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質ABS+PC質量(g)225幅(cm)クリップ:10.5、セード:7長さ(cm)クリップ:6、セード:14コード長さ(m)約1.2定格入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度(K)6500定格入力電流(A)2寿命設計:約40,000時間光源色昼光色高さ(cm)クリップ:8、セード:15照度(Lux)2000(JIS照度A形相当)アーム長さ(cm)9くわえ幅(mm)平行時 約30
調光調色伸縮LEDアームライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル
LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PC色ホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30
マグネットLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500K
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED色ホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタ
調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
2wayクリップマグネットライト(バータイプ)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)色ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質ABS+PC質量(g)240幅(cm)クリップ:10.5、セード:7長さ(cm)クリップ:6、セード:14コード長さ(m)約1.2定格入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度(K)6500定格入力電流(A)2寿命設計:約40,000時間光源色昼光色高さ(cm)クリップ:8、セード:15照度(Lux)2000(JIS照度A形相当)アーム長さ(cm)28くわえ幅(mm)平行時 約30
2wayクリップマグネットライト(丸タイプ)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。
バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)色ホワイト質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98光源LED×12灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
2WAYデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1入力電圧(V)DC5電球の種類LED(交換不可)調光の可否○
クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥6,048¥5,498