ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。
仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱)
付属品USBケーブル、マニュアル
質量(g)182.5
定格電力(W)0.42
定格電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4
機能タイマー機能
充電時間3時間
定格電流(mA)100
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。
仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)
付属品USBケーブル、マニュアル
質量(g)174
定格電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98
機能タイマー機能
充電時間2~3時間
入力電源DCSV1A
充電時電流(mA)200~600mA
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー稼動時間6時間
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ふんわり優しい光でお部屋を包む、かわいいシリコン製キャラクターライトです。サッカーボールに笑顔の顔と足がついたデザインで、インテリアやリラックスタイムにぴったりです。タッチするだけで点灯し、三段階の明るさ調整が可能。タイマー機能付きで就寝時も安心です。充電式でコードレスだから、ベッドサイドやデスク、リビングなど好きな場所で手軽に使えます。毎日の暮らしに癒しと楽しさをプラスするアイテムです。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。
仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)
付属品USBケーブル、マニュアル
質量(g)212
定格電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×139×104
機能タイマー機能
充電時間2~3時間
入力電源DC5V-1A
充電時電流(mA)200~600mA
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー稼動時間6時間
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。
仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強)
付属品USBケーブル、マニュアル
質量(g)287
定格電力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120
色温度3000k
充電時間4時間
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スペースキャラクター卓上ランプはホース型デザインのナイトライトが、お部屋を優しい光で包みます。360度調整でき、好きな角度に光を向けられます。滑り止め付きで安定感抜群。
用途可愛くて機能的!癒やしのナイトライト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×85×280
電球の種類LED
3段階の明るさ調整。デスクライトが3段階の明るさ調整機能を備えていることは、照明をユーザーの好みやニーズに合わせてカスタマイズできる利点です。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさ380lm。デスクライトが380ルーメンの明るさを提供することは、充分な照明力を持っていることを示します。これにより、デスク上の全ての領域を明るく照らし、作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。省エネルギー。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整自由度が高い向きと角度調整機能を備えたデスクライトは、設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
用途読書や勉強などに。
仕様角度調整(度):180
付属品USBケーブル、マニュアル
幅(mm)110
高さ(mm)400
奥行(mm)180
電力(W)6
入力5V1~2A
明るさ(Lm)380
回転角度(°)80
1台
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。