絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(83)
  • 東京メタル(45)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(30)
  • 山田照明(28)
  • スワン電器(21)
  • 日機(16)
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • エスコ(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ELPA(11)
  • GENTOS(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • フィリップス(10)
  • ゼピール(10)
  • MotoM(8)
  • コイズミファニテック(7)
  • BenQ(ベンキュー)(6)
  • CRECOTE(6)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
アーム
  • フレキシブル(1)
  • 固定(1)
調光の可否
  • (1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ecorica OLED SKY Pro エコリカecorica OLED SKY Proエコリカ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト 発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働 ヘッド部も左右上下に回転 タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク 長時間の読書 繊細な手元作業寸法(mm)発光部:284×84.2質量(g)770(ACアダプタ除く)外形寸法(mm)アーム長さ700×W312電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)全光束(Lm)250/375/500定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)色温度(K)4000(白色相当)固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)保証期間1年使用環境温度(℃)0 ~ 40使用環境湿度(%)10 ~ 70RHアーム3点可動RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階調光機能演色指数(Ra)90
OLED SKY neo エコリカOLED SKY neoエコリカ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5コード長さ(m)約1.5質量(g)1250(ACアダプターを除く)電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応
エコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライト エコリカエコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライトエコリカ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2質量(g)960(電源アダプターを除く)消費電力(W)2~11電源(ACアダプター)DC12V/2A全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)定格寿命(時間)約40000(LT70)平均演色評価数(Ra)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能色温度(K)4000保証期間1年使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70RHアーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
卓上ライト