絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/4(3)
二面幅(mm)
- 32
- 6(2)
- 7(7)
- 8(13)
- 10(30)
- 12(5)
- 13(2)
- 14(22)
- 15(1)
- 17(15)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 23(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 29(1)
- 38(3)
- 46(2)
- 67(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(2)
ブランド
- 家原ライト工業(3)
- 協和[機構部品](1)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージSM形
家原ライト工業¥619税込¥6811個当日出荷透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
オイルゲージM形
家原ライト工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130





![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)