絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- -(6)
- G(PF) 1/8(9)
- G(PF) 1/4(14)
- G(PF) 3/8(20)
- G(PF) 1/2(21)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(6)
- M6(19)
- M8(8)
- M10(9)
- M12(3)
- Rc(PT) 1/8(34)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- Rc(PT) 1/2(5)
- UNF 1/4(12)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質(本体)
- 樹脂(1)
- 黄銅(3)
ブランド
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 家原ライト工業(1)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”