絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 1/8
- -(6)
- G(PF) 1/8(9)
- G(PF) 1/4(14)
- G(PF) 3/8(20)
- G(PF) 1/2(21)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(6)
- M6(19)
- M8(8)
- M10(9)
- M12(3)
- R(PT) 1/4(3)
- Rc(PT) 1/8(34)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- Rc(PT) 1/2(5)
- UNF 1/4(12)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質(本体)
- 黄銅(2)
ブランド
- エスコ(2)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”