絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(125)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • BONDHUS(33)
  • RS PRO(16)
  • エイト(15)
  • ParkTool(パークツール)(15)
  • JTC(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • SIGNET(シグネット)(12)
  • TRUSCO(11)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • Pro-Auto(7)
  • KTC(5)
  • ベッセル(5)
  • ハゼット(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ANEX(4)
  • スーパーツール(4)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
先端サイズ
  • T8(5)
  • T9(6)
  • T10(6)
  • T15(6)
  • T20(6)
  • T25(6)
  • T27(6)
  • T30(6)
  • T40(6)
  • TX8(2)
  • TX9(2)
  • TX10(2)
  • TX15(2)
  • TX20(2)
  • TX25(2)
  • TX27(2)
  • TX30(2)
  • TX40(2)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
967 トルクスHFキー Wera967 トルクスHFキーWera
599税込659
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
(Torx)キーレンチ(ロング) Wera(Torx)キーレンチ(ロング)Wera
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
トルクスキー3967 Weraトルクスキー3967Wera
10,980税込12,078
1セット(9本)
当日出荷
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
967 XL トルクス HFキーレンチ Wera967 XL トルクス HFキーレンチWera
839税込923
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット WeraWera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセットWera
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
トルクス HFキーレンチセット Weraトルクス HFキーレンチセットWera
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Weraマルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセントWera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
967L/9 トルクスHFキーセット Wera967L/9 トルクスHFキーセットWera
7,298税込8,028
1セット(9本組)
当日出荷
着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番434-7501セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)192
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
4,798税込5,278
1セット
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
マルチカラートルクスレンチ(ステンレス) Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス)Wera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
全長(mm)123ピンク六角(mm)3
9点キーレンチ(ボールポイント付) Wera9点キーレンチ(ボールポイント付)Wera
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
片側はボールエンドタイプブラックレーザー処理サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
セット内容Torxキーレンチ 024461・024462・024463(TX8・9・10)、Torxキーレンチ ボールポイント付き 024464・024465・024466・024467・024468・024469、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)345寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×25
13本組キーレンチ Wera13本組キーレンチWera
5,898税込6,488
1セット
翌日出荷
Hex-Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ブラックレーザーによる高い耐腐食性と長寿命。Lキーレンチはサイズが表示されているため、すぐに手に取ることができます。耐久性を高める耐摩耗性クリップ素材。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022071・022072・022073・022074・022076・022078・022079・022080・022081・022082・022095(5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・0.05・1/4・1/16・5/16・3/8”)
9本組キーレンチセット(自転車用) Wera9本組キーレンチセット(自転車用)Wera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途自転車用セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
マルチカラートルクスレンチ(ステンレス) Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス)Wera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
9本組(Ball Torx)キーレンチ Wera9本組(Ball Torx)キーレンチWera
7,498税込8,248
1セット
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質Lキーセット。長いアームのボールエンドにより、取り付けが難しい状況でも確実に作業できます。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで、Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。
セット内容Lキーレンチ 024199・024100・024105・024200・024202・024204・024206・024208・024210(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
5,598税込6,158
1セット
翌日出荷
インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)Wera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
片側はボールエンドタイプですプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
片側はボールエンドタイププラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
(Torx)キーレンチ(ボールポイント付) Wera(Torx)キーレンチ(ボールポイント付)Wera
979税込1,077
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
(Torx)インパクトビット Wera(Torx)インパクトビットWera
1,198税込1,318
1本ほか
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
(Torx)キーレンチ Wera(Torx)キーレンチWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
指を保護するホーススリーブ付きのヴェラLキーは、人間工学に基づいた快適なホールド感で、低温でも快適です。ブラックレーザー表面処理により、腐食からも優れた表面保護が得られ、耐久性が長くなります。Lキーにはレーザー加工により耐摩耗性のサイズ マーキングが施されており、素早いアクセスが可能です。リン酸亜鉛メッキ仕上げ。
(Torx)キーレンチ Wera(Torx)キーレンチWera
799税込879
1本
翌日出荷
ブラックレーザー処理ロングタイプリン酸亜鉛メッキ加工サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス規格REACH対応品
967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキーWera
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
967SPKL/9 トルクスキーセット Wera967SPKL/9 トルクスキーセットWera
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番431-7688質量(g)199.4
967PKL/9 トルクスキーセット Wera967PKL/9 トルクスキーセットWera
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番431-7581質量(g)189
967PKL トルクスキー Wera967PKL トルクスキーWera
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
先端形状ヘックスローブ
トルクスレンチ