トルクスレンチL型 (5) カテゴリ: トルクスレンチブランド: Weraすべて解除
マルチカラートルクスレンチ(ステンレス) Wera 翌日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
(Torx)キーレンチ Wera 翌日出荷
ブラックレーザー処理ロングタイプリン酸亜鉛メッキ加工サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
9本組キーレンチセット(自転車用) Wera 翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途 自転車用 セット内容 Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera 翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容 Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera 翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容 Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります 六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ