絞り込み
ブランド
- GFORCE
- モノタロウ(46)
- CAPTAIN STAG(207)
- Jackery(ジャクリ)(95)
- Mr Quick(86)
- Panasonic(パナソニック)(270)
- UNION(ユニオン)(136)
- アイリスオーヤマ(86)
- アーテック[学校教材・教育玩具](109)
- イージーアップ(174)
- エスコ(160)
- キャンパルジャパン(117)
- ジンナイ(76)
- ティーエフサービス(159)
- ニッタン(NITTAN)(129)
- ボウエキ(BOUEKI)(190)
- モリタ宮田(88)
- リンテック21(104)
- 三和製作所(134)
- 岩崎製作所(422)
- 満点商会(89)
- ブランドをもっと見る
特価

耐火保管バッグ PYROGUARD 1100
GFORCE¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷大切な書類やモバイルバッテリー、ポータブル電源関連アクセサリーの保管におすすめの「PYROGUARD 1100」は、火災リスクに備えたい方のための耐火保管バッグです。万が一の火災発生時に備え、重要な書類や収納品を熱や炎から守ることを目的として設計されており、ご家庭からオフィスまで幅広いシーンで活躍します。近年はモバイルバッテリーやポータブル電源を備蓄する企業や家庭が増えていますが、それに伴い保管方法への関心も高まっています。PYROGUARD 1100は耐火性能を備えた素材を採用し、契約書や保証書、USBメモリ、パスポートなどの重要書類をまとめて収納可能。防災用品や非常持出品と一緒に保管することで、災害時にも必要なものをスムーズに持ち出せます。また、収納スペースをしっかり確保しているため、書類だけでなく、充電ケーブルやモバイルバッテリー、小型電子機器などの整理にも便利です。ファスナー式で出し入れしやすく、自宅の書棚やデスク周り、オフィスの保管庫などにもすっきり収納できます。防災対策や火災対策を見直したい方、重要書類を安全に管理したい方、ポータブル電源やリチウムイオンバッテリー関連機器の保管環境を整えたい方におすすめの耐火保管バッグです。万が一に備えながら、日常の整理整頓にも役立つ安心の収納アイテムとしてご活用いただけます。
PS1200 NEO Power Supply
GFORCE¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
6in1 Lipo Charger
GFORCE¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。 以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。 Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh) Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh) Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh) Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh) ※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません ※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。 ※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。 ※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mmアズワン品番67-6610-73