スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187
質量(g)325
外径(Φmm)74
充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください
材質ABS樹脂
質量(g)208
電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69
連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間
機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能
LEDΦ5mm白色LED×3
受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
素材ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
サイレンサ出力音量76db
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応)
アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ
最大出力(mW)80(音声)
電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時)
電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6
質量(g)約70
付属品イヤホン(モノラル)
アズワン品番63-6508-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220
機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。