絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • CAPTAIN STAG(173)
  • 岩崎製作所(155)
  • イージーアップ(148)
  • ティーエフサービス(145)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • UNION(ユニオン)(121)
  • ボウエキ(BOUEKI)(109)
  • キャンパルジャパン(109)
  • 満点商会(89)
  • Jackery(ジャクリ)(87)
  • リンテック21(65)
  • エピオス(64)
  • ブレイン(63)
  • TRUSCO(60)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](60)
  • アイリスオーヤマ(58)
  • モリタ宮田(47)
  • メテックス(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めマット エスコ

    すべり止めマット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
    用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。エスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット材質塩ビ系ソフトシート長さ(mm)1800幅(mm)450厚さ(mm)約3ブラック
  • メタルラック用転倒防止金具 エスコ

    メタルラック用転倒防止金具

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979D-150種別転倒防止ストッパー
  • 1.0x2.0m 保温シート エスコ

    1.0x2.0m 保温シート

    エスコ(7件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0
  • 14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ

    14x 98x 5mm 調整くさび(100本)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA979DH-21種別転倒防止ストッパー
  • 22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ

    22x 98x 5mm 調整くさび(60本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979DH-22種別転倒防止ストッパー
  • 50x120x 3mm 調整くさび(30本) エスコ

    50x120x 3mm 調整くさび(30本)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979DH-23種別転倒防止ストッパー
  • サイドシート(テント用/OD色) エスコ

    サイドシート(テント用/OD色)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    仕様EA915-17用サイドシート(4面分)OD色
  • 500/300mm 救命浮環 エスコ

    500/300mm 救命浮環

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
  • サイドシート(テント用)OD色 エスコ

    サイドシート(テント用)OD色

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915-19
  • 0.5x2.0m 保温シート エスコ

    0.5x2.0m 保温シート

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915CE-26材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)0.5×2
  • 500-800mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ

    500-800mm 家具転倒防止ポール(2本)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979BC-3種別つっかえ棒
  • 200x300x2mm 耐震・防振粘着マット(1枚) エスコ

    200x300x2mm 耐震・防振粘着マット(1枚)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA979D-106種別耐震マット
  • サイドシート(テント用/透明) エスコ

    サイドシート(テント用/透明)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    仕様EA915-42用サイドシート(4面分入)
  • Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • 100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚) エスコ

    100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979D-116種別耐震マット
  • 90x90x20mm 家具転倒防止金具(ブロンズ/2個) エスコ

    90x90x20mm 家具転倒防止金具(ブロンズ/2個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979AF-2種別L字金具
  • 100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚) エスコ

    100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979AA-1種別耐震マット
  • 51x76mm シグナルミラー エスコ

    51x76mm シグナルミラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    欠品中
    救助ヘリなど助けを求める目標に向かって太陽光を反射させるだけです。 割れにくく、水に浮かびます。 傷のつきにくい特別コーティングが施されています。 曇りの日にも効果を発揮します。
    エスコ品番EA724Z-19材質耐衝撃性プラスチック寸法(mm)51×76質量(g)20.4穴径(Φmm)5
  • [3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付) エスコ

    [3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1枚
    翌日出荷
    ファスナー付。
    仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
  • テント用ペグセット(ロープ付) エスコ

    テント用ペグセット(ロープ付)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本(4本)
    翌日出荷
    付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
    材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
  • テント用ウエイトバッグ エスコ

    テント用ウエイトバッグ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個(4個)
    翌日出荷
    強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。
    材質420デニールナイロンPVC貼質量(g)310使用荷重(kg)11サイズ(mm)260(W)×540(H)
  • 防振・防音クッション エスコ

    防振・防音クッション

    エスコ
    150税込165
    1ケース(8枚)ほか
    翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム
  • 滑り止めクッション エスコ

    滑り止めクッション

    エスコ
    200税込220
    1ケース(8枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム+ナイロン
  • [EA983FM-43用]金具 エスコ

    [EA983FM-43用]金具

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    運搬車への金具の取付をより補強できます。
    仕様EA983FM-43用取付金具
  • [EA983FM-41用]金具 エスコ

    [EA983FM-41用]金具

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    運搬車への金具の取付をより補強できます。
    仕様EA983FM-41用取付金具
  • 8.0L 防火用バケツ(2個組) エスコ

    8.0L 防火用バケツ(2個組)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA999LD-1材質亜鉛鉄板質量(g)640容量(L)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)276×203
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • 90kg サムロック(グレー/2個) エスコ

    90kg サムロック(グレー/2個)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979BR-90種別転倒防止ベルト
  • 46mmx40x30mm 耐震レバーラッチ(2個) エスコ

    46mmx40x30mm 耐震レバーラッチ(2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA979AJ-1種別開閉防止具
  • 90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個) エスコ

    90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979AF-1種別L字金具
  • 1.0x1.5m 保温シート(2枚) エスコ

    1.0x1.5m 保温シート(2枚)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA915CE-40材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン厚さ(mm)6寸法(m)1.0×1.5
  • 炎センサー エスコ

    炎センサー

    エスコ
    31,800税込34,980
    1式
    翌日出荷
    エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
  • [3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無) エスコ

    [3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無)

    エスコ
    5,070税込5,577
    1枚
    翌日出荷
    ファスナー無し。
    仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    3,480税込3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    3,480税込3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • 転倒防止金具(コーナー用) エスコ

    転倒防止金具(コーナー用)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
    材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
  • 耐震ベース エスコ

    耐震ベース

    エスコ
    1,100税込1,210
    1パック(12枚)ほか
    翌日出荷
    耐震・ズレ防止。震度7相当対応。細幅タイプ。貼って剥がせる。水洗いして繰り返し使える。
    材質スチレン系ポリマー
  • ポータブル電源 エスコ

    ポータブル電源

    エスコ
    103,000税込113,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
    仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
  • 非常用持出袋 エスコ

    非常用持出袋

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    日本防炎協会認定の燃えにくい生地を使用した防災袋です。自分の大切な情報を書いておける枠が本体にプリントされており、災害時にも安心です。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
    材質本体:ポリエステル 表面加工:ポリアクリレート ベルト:ポリプロピレン質量(g)95容量(L)約17サイズ(mm)380×445
  • 非常用持出袋 エスコ

    非常用持出袋

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    持出袋の表面に、災害時に大切な情報が書き込めます。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。災害避難時に定番の非常持ち出し袋です。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
    材質外側:ナイロンPUアルミ粉コーティング 内側:PVCコーティング質量(g)63サイズ(mm)390×450

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品