絞り込み
ブランド
  • エム・デー・エス
  • モノタロウ(46)
  • 岩崎製作所(400)
  • Panasonic(パナソニック)(271)
  • CAPTAIN STAG(199)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • エスコ(176)
  • イージーアップ(174)
  • ティーエフサービス(141)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(88)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • Jackery(ジャクリ)(76)
  • アイリスオーヤマ(74)
  • 阪神素地(68)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) エム・デー・エスフォークDE電力変換器100V (プラグフルセット)エム・デー・エス
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
災害などの停電時にフォークリフトバッテリーをAC100V電源として、使用することができる変換器です。BCP対策やDCP対策に最適です。フォークリフトで使用されているバッテリーが48Vタイプであれば、付属のプラグを使用することで様々なメーカーのフォークリフトに対応し、AC100V電源として使用することが可能です。フォークリフトのバッテリーが充電されている状態であれば、スマートフォン、パソコン、テレビやラジオ、投光器などの一般家庭用機器を稼働させることができます。蓄電池に比べ導入費用が安価です。トランクケースタイプなので持運びや保管場所に困りません。動画で使用方法が確認できます。https://youtu.be/2qJgGWP6bNE
仕様過電圧アラーム(V):52、過電圧停止(V):58.5質量(kg)10.1周波数(Hz)60電圧(V)開始:44.0-59.0出力電圧(V)AC110入力電圧(V)DC48、動作:2.0-58.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×355×186容量(W)1500使用可能温度範囲-10~50℃保証期間1年保護機能入力過電圧、入力低電圧、入力過電流、過温度、回路短絡保護波形純正弦波

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品