絞り込み
ブランド
- キーストン
- モノタロウ(47)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- CAPTAIN STAG(205)
- ボウエキ(BOUEKI)(190)
- イージーアップ(174)
- エスコ(161)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(136)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- キャンパルジャパン(118)
- アーテック[学校教材・教育玩具](115)
- リンテック21(104)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(88)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(77)
- ジンナイ(76)
- 三和製作所(69)
- ブランドをもっと見る

吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ
キーストン¥8,798~税込¥9,678~1箱3日以内出荷水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
ダッシュプール1000 DBP-50
キーストン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷水槽を広げるだけで自立します 支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます 折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能 排水口付/収納バッグ付用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1600×500(使用時)質量(kg)12入数(個)1
折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール
キーストン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。仕様排水口、収納バッグ(PE製)付材質PVC質量(kg)9.5容量(L)567寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
吸水シート ダッシュシート6 10枚
キーストン¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)ほか6日以内出荷パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります。地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時にも速やかに対応出来ます。約5分で6L吸水します。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水を促進するには、濃度15%程度の塩化カルシウム溶液の中に入れてください。1枚につき15分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ごみで焼却処分可能です用途地下室への浸水。天井からの漏水。グラウンドの水たまり。ドアや窓からの雨水の侵入。排水管の破損など緊急時の対応材質不織布、高分子吸水材、吸水紙、ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)460×300×3
折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560
キーストン¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷水槽を広げるだけで自立します。支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます。折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能。排水口付き/収納バッグ付き用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1200×500(使用時)質量(kg)9.5
吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 10枚入
キーストン¥14,980税込¥16,4781箱3日以内出荷水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ
キーストン¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
ダッシュシート
キーストン¥37,980税込¥41,7781セット(100個)3日以内出荷置くだけで水を素早く吸収。用途地下への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時の取水に速やかに対応、素早く吸水します。材質不織布、PET/PE高さ(mm)(吸水前)3、(吸水後)60寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
スーパーダッシュバッグ
キーストン¥32,980税込¥36,2781セット(20個)3日以内出荷水に浸してたった2分で20kgの土のうが完成!用途スーパーダッシュバッグは水の透過性に優れた不織布を使用することで、吸水時間の短縮を実現。吸水後形状が直方体になるため段積み時の止水効果がより高まりました。四隅に取っ手付きで作業効率も向上。材質吸水性ポリマー、不織布プラスチック、高さ(mm)(吸水前)15、(吸水後)150寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ
キーストン¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
吸水性土嚢 ダッシュバッグ2
キーストン¥43,980税込¥48,3781箱(50袋)5日以内出荷速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。 簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!! 従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!用途緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。仕様吸水時間:2分寸法(mm)吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120質量(kg)吸水前:0.2、吸水後:15保存期間(年)製造日より4(屋内冷暗所保管)
吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 20枚入
キーストン¥32,980税込¥36,2781箱3日以内出荷水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)