絞り込み
ブランド
  • PowerArQ
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(369)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • エスコ(218)
  • CAPTAIN STAG(198)
  • ボウエキ(BOUEKI)(192)
  • イージーアップ(175)
  • ティーエフサービス(140)
  • ニッタン(NITTAN)(131)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(90)
  • Mr Quick(85)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • 阪神素地(68)
  • エピオス(68)
  • 初田製作所(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerArQ 3 555Wh PowerArQPowerArQ 3 555WhPowerArQ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池 PowerArQポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池PowerArQ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
外でソーラーからの充電。 2種類のソーラーパネルをご用意。 パススルー充電。 オートチャージ。 車でシガーソケットからの充電。 家でACアダプターで充電。 停電時の強い味方。 USB充電で電気を効率よく使える。 AC出力で節電しながら使用できる。 置くだけでワイヤレス充電。 AC出力の周波数切替。
仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)幅(mm)260質量(kg)6.2高さ(mm)19.5タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40)奥行(mm)19.1出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3定格出力(W)300公称電圧(V)11.1出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーLi-ion出力電流(mA)充電終了:500保証期間2年防塵防水性能IP20入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約6~7波形純正弦波バッテリー容量(mAh)45000充電方式7.9mm(7909)保管温度範囲(℃)-10~45入力電力(W)120過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5バッテリー容量(Wh)500入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
PowerArQ Solar 210W ソーラーパネル 折りたたみ式 PowerArQPowerArQ Solar 210W ソーラーパネル 折りたたみ式PowerArQ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
関連資料説明書(8.01MB)
PowerArQ Solar 120W ソーラーパネル 折りたたみ式 PowerArQPowerArQ Solar 120W ソーラーパネル 折りたたみ式PowerArQ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
取扱説明書(2.67MB)
ポータブル電源 PowerArQ S10 Pro 1024Wh PowerArQポータブル電源 PowerArQ S10 Pro 1024WhPowerArQ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
関連資料説明書(23.88MB)
ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量PowerArQ
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。 大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。 LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。
用途キャンプ・アウトドア 車中泊・キャンピングカー 防災品 工具給電用取扱説明書取扱説明書(23.4MB) (23.35MB)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品