絞り込み
ブランド
  • エバパワーブライト
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(369)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • エスコ(217)
  • CAPTAIN STAG(197)
  • ボウエキ(BOUEKI)(192)
  • イージーアップ(175)
  • ティーエフサービス(141)
  • ニッタン(NITTAN)(131)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(88)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • 阪神素地(68)
  • 初田製作所(67)
  • エピオス(67)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX.48浮くローリングバックパック エバパワーブライトEX.48浮くローリングバックパックエバパワーブライト
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
パワーステーション コンパクト エバパワーブライトパワーステーション コンパクトエバパワーブライト
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み/安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)付属品ACアダプター、DC出力カーライターアダプター、携帯電話用USBケーブル(USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ)、取扱説明書材質ABS質量(g)840出力1.AC修正正弦波1個(連続:80W、最大:120W) 2.DC1個(12-16.8V/10A[最大]) 3.USB(5V/2.1A) 4.USBQC3.0(QC3.05V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W最大]) 5.USB-CPD30W最大(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅約120×高さ約185×奥行約83入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC18V/1.1A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池、20000mAh(74Wh)充電時間(時間)付属ACアダプター5時間/別売21Wソーラーパネル使用20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で]LED2回早押ON(220ルーメン/使用可能時間18.5)→SOS(200ルーメン/使用可能時間24)→点滅(210ルーメン/使用可能時間24)のサイクル
FMメガパネセット エバパワーブライトFMメガパネセットエバパワーブライト
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
【FMメガパワーステーション】ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利【EVERBright 21Wソーラーパネル】 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電! メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属 充電表示ライトで充電確認 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
カーインバーター エバパワーブライトカーインバーターエバパワーブライト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
愛車が発電機に変身!150W(連続)の家電製品・パソコンや、携帯電話・USB機器を動作・充電災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない庭やキャンプ場でも給電。安全対策万全の4種類保護回路[過負荷・高電圧/低電圧入力・高温]
材質ABS寸法(mm)120 × 62 × 39ブラック質量(g)126出力AC入力DC12V 入力電源表示

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品