絞り込み
ブランド
  • 太悦鉄工
  • モノタロウ(46)
  • 岩崎製作所(400)
  • Panasonic(パナソニック)(271)
  • CAPTAIN STAG(199)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • エスコ(176)
  • イージーアップ(174)
  • ティーエフサービス(140)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(88)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • Jackery(ジャクリ)(76)
  • アイリスオーヤマ(74)
  • 阪神素地(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築土木用フレペグ KD-Φ60×700×S 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ60×700×S太悦鉄工
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)3.6使用場所緑地引抜強度(kg)700~1000
大型砂地用フレペグ 太悦鉄工大型砂地用フレペグ太悦鉄工
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
大型砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に適合シャックル:BB-16長さ(mm)1000質量(kg)5ねじれ150mm表面処理溶融亜鉛メッキ使用場所砂浜レンチ24太さ(mm)Φ900引抜強度(kg)2600~4300
建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R太悦鉄工
77,980税込85,778
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)2.3使用場所緑地引抜強度(kg)500
テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ)太悦鉄工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5固定方法ロープ掛けサイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10レンチ24
スワップペグ(リング) 太悦鉄工スワップペグ(リング)太悦鉄工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ固定方法ロープ掛けレンチ19
スワップペグ(フック) 太悦鉄工スワップペグ(フック)太悦鉄工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ固定方法直接足留めレンチ19
大型犬用フレペグ 太悦鉄工大型犬用フレペグ太悦鉄工
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
大型犬用フレペグは、大型犬用(40kgまで)の係留アンカーです。リードを掛けるリング部分は、クルクルと360度自由に回転します。リードが絡まりにくく、愛犬もストレスなく自由に動き回ることが可能です。フランジを付けたことで、横に引っ張られても軸は緩みません。
用途大型犬の係留アンカーに。長さ(mm)250(地中に入る部分)質量(kg)1.15質量(g)1150固定方法リード強さ180kg(抜け方向)スクリューΦ40レンチ24対象動物対応犬種:大型犬(最大40kgまで)
建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S太悦鉄工
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)5.2使用場所緑地レンチ24引抜強度(kg)1000~2000
テント用フレペグ(直接足留めタイプ) 太悦鉄工テント用フレペグ(直接足留めタイプ)太悦鉄工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。長さ(mm)210(地中に入る部分)、最長:231.5質量(g)300固定方法脚に直接強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)スクリューΦ22サイズ(mm)線径:Φ5 フック長さ:20 リング径:10レンチ17
遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15 太悦鉄工遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15太悦鉄工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。長さ(mm)210(地中に入る部分)質量(g)450固定方法径10~30mm強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)スクリューΦ22レンチ17適合フレーム径10~30mm
サッカーゴール用フレペグ S-Φ40mm×250×角100 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ S-Φ40mm×250×角100太悦鉄工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)質量(kg)1.1質量(g)1100タイプR42タイプ(径50~80mmサイズ)固定方法角100mm以下強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)スクリューΦ40レンチ24
砂地用フレペグ 太悦鉄工砂地用フレペグ太悦鉄工
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に質量(kg)5使用場所砂浜太さ(mm)Φ600引抜強度(kg)400~800
遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×角50 太悦鉄工遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×角50太悦鉄工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。質量(g)450固定方法幅50mm強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)レンチ17適合フレーム(角50)幅50mm※固定する部分が丸ではなく角の場合は、幅50mmまで対応できる
テント用フレペグ(荷締めベルト対応タイプ) 太悦鉄工テント用フレペグ(荷締めベルト対応タイプ)太悦鉄工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。大きさリング:内径Φ30×外径Φ50×太さΦ10固定方法ロープ掛けレンチ24
サッカーゴール用フレペグ 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ太悦鉄工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)レンチ24
スワップペグ用保護キャップ 太悦鉄工スワップペグ用保護キャップ太悦鉄工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
スワップペグ用保護キャップは、スワップペグの専用保護キャップになります。先端部分をアイボルトやフックから保護キャップに換えることで地面とほぼフラットに。スワップペグ本体は地中に埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途スワップペグの保護用に。シルバーサイズΦ40×M12質量(g)10固定方法ネジレンチ6

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品