絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(369)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • エスコ(217)
  • CAPTAIN STAG(197)
  • ボウエキ(BOUEKI)(192)
  • イージーアップ(175)
  • ティーエフサービス(141)
  • ニッタン(NITTAN)(131)
  • キャンパルジャパン(121)
  • UNION(ユニオン)(120)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(88)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • 阪神素地(68)
  • 初田製作所(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット)谷沢製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防災グッズ大賞2025受賞商品。 帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊の際に使用するための寝具セット。 本棚にぴったり収まるA4サイズのパッケージ。 安否確認ガイド入り(災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言板ダイヤルの内容を記載)
用途帰宅困難者用適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合トラスコ品番699-5398セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-3300 谷沢製作所作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-3300谷沢製作所
35,980税込39,578
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)860
作業用救命衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)(小型船舶兼用) FW-3 谷沢製作所作業用救命衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)(小型船舶兼用) FW-3谷沢製作所
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。 国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。 (桜マーク付き)。 ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に質量(g)570材質(本体)ナイロン
小型船舶用浮力補助具 谷沢製作所小型船舶用浮力補助具谷沢製作所
14,980税込16,478
1着
当日出荷から翌日出荷
作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ9 1100材質ナイロン質量(g)480
衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット) 谷沢製作所衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット)谷沢製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
防災グッズ大賞2025受賞商品。災害時、帰宅困難者がオフィスで数日間生活する際に必要な非常用トイレセットです。この商品は、単なるトイレセットでは無く、水が使えない状況下でも衛生環境が保てるよう環境対策にも配慮したセット内容となっています。内容量は大人4人が最大3日間生活する際のトイレセットとなっており、A4サイズの箱にまとめられているのでコンパクトで場所を取らず、本棚や机の引き出しなど狭い場所でも保管できる形状となっています。内容物の中には感染対策ガイドも付いており、被災時に多い感染症や対策を記載しています。
用途帰宅困難者用セット内容【非常用トイレ60回分】凝固剤×60個 汚物袋×62枚(便器カバー用×2枚、排泄用×60枚) 防臭袋×30枚【感染症対策用品】防臭袋「においバイバイ袋(50枚)」×1パック「ウェットティッシュ(30枚) ×2パック おしりふき 10枚×4パック ポリエチレン手袋×100枚 感染対策ガイド×1枚質量(g)3,300交換目安5年程度
防災キッズメット ST#C002-P1 谷沢製作所防災キッズメット ST#C002-P1谷沢製作所
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付 子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。 高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地
仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→×アズワン品番68-1986-65
丸型レバーなし 谷沢製作所丸型レバーなし谷沢製作所
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250 谷沢製作所小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250谷沢製作所
19,980税込21,978
1着
4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に質量(g)612材質(本体)ナイロン

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品