絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • エスコ(2)
  • Jackery(ジャクリ)(18)
  • TogoPower(8)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • 日動工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • MUST TOOL(2)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
  • ASAGAO(2)
  • エバパワーブライト(2)
  • エバーブライト(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • メテックス(1)
  • ALPINE(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防災用品 :「12V10W」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラパワー電源6000 富士倉ウルトラパワー電源6000富士倉
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
ポータブルバッテリーB 富士倉ポータブルバッテリーB富士倉
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品