7,708件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別転倒防止ベルト セット内容小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです 種類フック型 付属品取付用ビス4本 材質ステンレス+エストラマー タイプB形 全幅(mm)66
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電などの非常時に備えておくと安心・安全な容器入りローソク。
寸法(mm)Φ73×H38 質量(g)約115 燃焼時間(時間)約8
1缶
589 税込648
当日出荷

キャビネットなどを壁面に固定できます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用 材質SUS430 種別L字金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350 ロープ径(Φmm)12 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手があくリュック型の非常袋です。
仕様(財)日本防炎協会認定品 トラスコ品番294-5622 材質ポリエステル 質量(g)450 タイプリュック型 容量(L)30 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×70×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×70×400 仕上アルミ加工
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具 材質スチール 付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にカロリー補給可能賞味期限5年半の長期保存型食べきりサイズのミニチョコようかんです。アレルゲンフリー : 食物アレルギーをお持ちの方にも安心してお召しあがりいただけます。手軽にカロリー補給可能 : チョコえいようかん1本で177kcalを補給できます。水が無くてもおいしい :適度にしっとりとしていて柔らかく水なしでも食べやすいです。省スペース設計 : 缶入り商品とは異なり隙間のないコンパクトな形態です。ユニバーサルデザイン : (1)点字…「ヨーカン 5ホンイリ チョコ」と記載。(2)災害用伝言ダイヤル『171』…裏面に利用方法を分かりやすく記載しています。(3)ローリングストックのすすめ…災害への備えを啓蒙します。濃厚なチョコレートの風味を楽しめる羊羹です。
用途開封時フィルムの繊維が糸のように出る場合があります。高温になると脂肪分が溶けて白く固まることがありますがそのままお召し上がりいただけます。
1セット(280g×5個)
4,098 税込4,426
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JE-2000D Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 寸法(mm)約335×264×292 質量(kg)約17.9 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃)(充電)0~45 入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)‐10~45 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1台
218,800 税込240,680
当日出荷

ヒラカワコーポレーション水でふくらむ圧縮おしぼり
水でふくらむおしぼり。
用途水でふくらむおしぼり。ペットボトルのキャップ約1杯の水で、大きく広がります。圧縮してあるので、持ち運びやすい。個装袋で衛生的に使えます。未使用時は、乾燥しており長期保存がしやすく便利。少量の水(約7~10cc)で膨らむので、防災用品のひとつの備えとしてどうぞ。 材質レーヨン100%(不織布) 寸法(cm)使用前/約径2×厚さ0.9cm、吸水時/約25×23
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

尾西のひだまりパン プレーン 70g×2個/尾西のひだまりパン チョコ 70g×2個/尾西のひだまりパン メープル 70g×2個/尾西食品 アルファ米 わかめごはん 1食分 非常食 長期保存 100g×4個/尾西食品 アルファ米 赤飯 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/尾西食品 CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット 非常食 長期保存 1食分×2個/尾西食品 アルファ米 チキンライス 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/尾西食品 アルファ米 えびピラフ 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/大井川茶園 ノンカフェイン19種類のブレンド茶 8gx24p×1セットを詰め合わせております。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管 種類保存食セット
1箱(1セット×1個)
7,498 税込8,098
翌日出荷

耐震連結ベルト ティーエフサービス 動画あり
ティーエフサービス耐震連結ベルト
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止 セット内容バックル付きベルト2本 材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
46,980 税込51,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あたたかいフリースブランケット。ひざ掛け、肩掛け、腰巻きに。 肌寒い春先から、秋のおでかけまで長く使える。冷房による冷え予防にも。 本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質ポリエステル100% 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1100
1枚
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デビカ地震番
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途耐震マット 種別耐震マット 材質(本体)ポリウレタン樹脂
1セット(4個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害時や天候の急変に、気温の変化や雨風から身を守るための保温アルミシートです。 海・山へのレジャー用としてもご使用になれます。 丈夫で劣化しやすい4層構造、アルミ層が体温の低下を防止します。
用途非常用・災害時の防寒・防風、海や山への野外活動時に シルバー 寸法(cm)約140×210 材質アルミ蒸着ポリエステル(PET)
1個
159 税込175
当日出荷

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧) フック内径(Φmm)60 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水が使えなくてもトイレが出来る、緊急災害用トイレ。消臭効果がある凝固材を使用しており、気になるニオイもシャットアウト。厚めの汚物袋だから漏れない。処理袋が付いており、どこでも安心。すばやく固めてニオイを閉じ込める。
用途簡易トイレセット、非常用簡易トイレ、車緊急トイレ、非常用トイレ、使い捨てトイレとして。断水、地震、避難用品、防災用品、防災グッズとしても。 材質(汚物袋、処理袋)ポリエチレン、(凝固剤)高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダー 寸法(縦×横)(mm)(汚物袋)650×500、(処理袋)180×450、(凝固材)50×102
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全身清拭ぬれタオル 水が使えない時に全身ふける、超大判ぬれタオル! 入浴できない時に1枚で全身をふける大判仕様。 長期保管可能(製造後品質保持期限5年)で、防災備蓄に最適です。 肌への刺激が少ない、ノンアルコールタイプです。
シートサイズ(mm)350×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチネンTASCO車載用消火器
エコ商品
薬剤量(kg)1.8 放射時間約12秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) エコマーク認定認定 単位A-1・B-3・C 全高(cm)約42.7 グリーン購入法適合 全幅(cm)約20.2 総質量(kg)約3.51 エコマーク認定番号10127003
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step) 信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V 温度範囲(℃)0~+50 消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60 オーディオ出力300mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず) 質量(g)約86(電池含まず) 付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1 使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間 充電時間(時間)約5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
1台(3L)
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューテックス・インダストリー社ZETEX ファイヤーブランケット
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別転倒防止ストッパー エスコ品番EA979DH-23
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

ウルトラファインファイバー使用。軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急時の防寒に!薄くて軽いのに暖かい。フード付きで便利。コンパクトに収納できる。
材質CPP 寸法(mm)1200×1000
1個
520 税込572
当日出荷

シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415 質量(kg)3.5 トラスコ品番417-1420 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り。長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋を取り出し、口を結びます。各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 成分凝固剤:高分子ポリマー 材質汚物袋:ポリエチレン 寸法(cm)汚物袋:65×50 保存期間(年)製造から約10
1セット(5個)ほか
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRT-300専用のサイドシート。耐水圧2000mm
用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m 質量(kg)0.9 寸法(cm)300×172
1枚
2,398 税込2,638
欠品中

被災によって失われた日常と安心感をinゼリーという”ブランド”と食べ馴染みのある”おいしさ”によって埋めながら、日常生活を取り戻すための”エネルギー”を得られる災害用備蓄ゼリー
用途災害時の備えとして 内容量(g)180 原材料マルトデキストリン(国内製造)、砂糖/香料、酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 保存期間(年)5 栄養成分エネルギー180kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物45g、食塩相当量0.15g
1個(180g)ほか
249 税込269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すうーっと溶ける、やさしい口どけ アレルギー28品目不使用。 国産米粉100%・カルシウム配合・香料、着色料。 保存料不使用。 乳幼児規格適用食品。
幅(mm)150 高さ(mm)245 質量(g)40 奥行(mm)50
1個
239 税込258
9日以内出荷

・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。 種別ノンスリップマット 材質PVC 幅(mm)900 厚さ(mm)8 長さ(m)6 表面メッシュ
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります