7,708件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-39 非常用簡易トイレ サンコー 動画あり
折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。 本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。 体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。 使い易いU型便座です。 凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。 汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。 目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。
使用可能回数5回分 セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1 材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン 質量(g)825 耐荷重(kg)約120 寸法(cm)30×31×32
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。 質量(g)100 保存期間(年)5
1袋ほか
299 税込323
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第2019~15号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度光電式2種 色(本体)ホワイト 感知方式煙式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
当日出荷

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8 アズワン品番64-8244-24
1パック(2個)
3,498 税込3,848
当日出荷

組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途消火器の設置場所に 材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装) タイプコーナー型 種類スタンド型 高さH(mm)600 奥行D(mm)200 幅W(mm)200
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河本総合防災7年保存カイロ
7年間の長期保存が可能なカイロ。災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。
用途災害時・非常時の備えとして 保存期間(年)7
1セット(63g×10枚)ほか
599 税込659
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

検知方式接触燃焼式 仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用 関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

保存期間(年)5 種別パン・お菓子類 種類レーズン味
1個
449 税込485
3日以内出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚 材質スチール、VHB プレート厚(mm)1.6
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3971 非常用持出袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]非常用持出袋
材質耐熱・耐火アルミ加工生地 寸法(mm)375×100×390
1個
1,046 税込1,151
当日出荷

■使いやすい封筒型。 温度調節がしやす封筒型寝袋です。Bears Rockの寝袋は、このクラスの寝袋としては横幅もかなり広めで、圧迫感がないので、布団のようにゆったりとお使いいただけます。 封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてやブランケットとしても使用できます。。■寝心地と保温力。 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地を触ってみるとふわふわとして質感がやわらかく気持いい素材で出来ています。 内側の生地は入ってすぐに温かみを感じることができる素材を使用しています。 中綿もふんわりしていますので、布団のようにゆったり眠れます。。■汗をよく吸い、洗えて清潔。 中綿で使用している中空化学繊維は、水になじみやすく、寝袋を丸洗いすることができますので、いつでも清潔にご使用いただけます。。■ふんわり暖かい。ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 モカライン タイプ封筒型 対応シーズン3.5シーズン(春・夏・秋・初冬) 使用限界温度(℃)-6 材質(中綿)中空化学繊維 材質(裏地)吸水性PGポリエステル 材質(表地)190Tポリエステル
1個ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)-10~45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番137-1821 種別蓄圧式 質量(kg)5 10型 高さ(mm)470 種類粉末ABC 放射時間15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

セット内容マジックライス×3(わかめごはん100g・五目御飯100g・ドライカレー100g×各1)、飲料水(500m)×9、パンの缶詰(100g)×3、保存用ビスケット(4枚入/6包)×3、防災用クラッカー(26枚入)×3 保存期間(年)5 船山品番7042443
1セット
6,198 税込6,694
8日以内出荷

家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません 非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別転倒防止ストッパー
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

シールタイプで簡単に取付ができます。
用途床のキズ防止。 種別転倒防止ストッパー 仕様シールタイプ 材質不織布 粘着剤アクリル系
1セット(50枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。 地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。 プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
1セット(24缶)ほか
13,980 税込15,098
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無
RoHS
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g)約100(電池含む) 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲0℃~+40℃ 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所台所 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質スチール 寸法(mm)D150×W210×H520 種類二酸化炭素 能力B-2・C 本体質量(kg)10 型式承認番号消第23~252号 放射時間約18秒(20℃) 放射距離2~4m(20℃) 薬剤量(kg)3.2
1本
39,980 税込43,978
欠品中

材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工) 寸法(mm)(約)160×8
1セット(4本)
399 税込439
当日出荷

組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。 支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 種類アップテント
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]非常用アルミ防寒シート
緊急時の防寒に!コンパクトに収納できる!薄い!軽い!暖かい!
セット内容本体×1 材質PET 寸法(mm)1300×2100×厚0.12 アズワン品番64-8300-73
1個
160 税込176
当日出荷


訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋 材質PP 質量(kg)1.24 耐荷重(kg)150 寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネトーネ種に含まれる乳酸菌、および気密性の高い包材と脱酸素剤により、長期保存が可能となっております。ミルク風味の「プレーン」、コクのある「メープル」、定番の「チョコ」をご用意。
エコマーク認定認定 賞味期限5年 アレルギー小麦・卵・乳・大豆 エコマーク認定番号21 140 048
1箱(70g×36袋)
10,980 税込11,858
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式煙式 付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池 質量(g)約130(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源専用リチウム電池 外径×高さH(Φmm×mm)98×41
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別耐震マット 厚さ(mm)5
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別つっかえ棒 高さ(cm)(家具から天井まで)10~20 仕様(耐圧)800kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V 質量(g)95
1台
939 税込1,033
当日出荷

非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 動画あり
【15年の長期保存】【防臭袋付き】。約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE 関連資料いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(1.53MB) いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(2.44MB) 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1袋(5回分)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。 セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤 幅(mm)90 質量(kg)対象物:170/2本 グレー 高さ(mm)10
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります