カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 避難用品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「CPEV 5P」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継アレスタボックス 明星電気中継アレスタボックス明星電気
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
計測震度計G250 計測部 明星電気計測震度計G250 計測部明星電気
849,800税込934,780
1台
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz質量(kg)約4(固定部含む)測定範囲±3000gal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210センサーフォースバランスサーボ型加速度計分解能24bit環境温度範囲(℃)-20~+50出力形式RS-422シリアル出力防水性JIS-C-0920保護等級7

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

fcpev特集
おすすめ人気ランキング
防災用品