特価
本日1月27日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用 仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 厚さ(mm)0.1 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンセルニトリライト No.93
RoHS
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用 全長(cm)30.0 材質ニトリルゴム100% ホワイト 厚さ(mm)0.1 粉有無粉無 入数(枚)100 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 動画あり
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。
用途クリーンルーム用 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用 厚さ(mm)0.10 ホワイト 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01
1組(50枚×2袋)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08 全長(mm)300 入数(枚)100(50×2袋) 規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT グレードクラス10(ISOクラス4)
1パック(2袋×50枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075 全長(mm)300 入数(枚)100(50×2袋) 規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT グレードクラス100(ISOクラス5)
1パック(2袋×50枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)