ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(4)
LL(3)
M(4)
S(4)
SS(2)
1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
厚さ(mm)0.18
全長(mm)400
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.16(手の平)
全長(mm)約400
色ブルー
入数(枚)100
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約40
厚さ(mm)約0.16(手の平)
タイプⅡ
色ブルー
入数(枚)100
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。