絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • MICROFLEX(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • S(2)
  • 色ホワイト(1)
機能
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ニトリルゴム(2)
  • ネオプレンゴム(1)
入数
  • 50
  • 1(7)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 100(21)
  • 1000(11)
  • 2000(2)
全長(cm)
  • 29(1)
  • 30(1)
29・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(1)
LL(1)
S(2)
ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック)SHOWA(ショーワグローブ)
4,398税込4,838
1パック(100枚)
当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.1機能帯電防止・耐油引張強度(MPa)25.1表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
6,598税込7,258
1袋(50枚)
翌々日出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
ニトリル クリーンルーム用手袋