「形状」から絞り込む
ボーガスペーパー(再生紙)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。トラスコ品番115-6789材質再生紙(更紙)、51g質量(kg)10
巻クラフト紙TRUSCO当日出荷
針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。トラスコ品番563-0184材質未晒クラフト紙幅(mm)900長さ(m)30坪量(g/m2)50
紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”TRUSCO当日出荷
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
『包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります