絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ミトロイ(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • FPC(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](5)
  • 25.4[1](4)
全長(mm)
  • 160
  • 32(9)
  • 50(54)
  • 52(8)
  • 55(7)
  • 75(104)
  • 76(13)
  • 100(76)
  • 125(69)
  • 130(7)
  • 150(129)
  • 152(9)
  • 175(17)
  • 200(76)
  • 250(106)
  • 254(8)
  • 300(48)
  • 330(20)
  • 400(36)
  • 600(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
9.5[3/8](5)
25.4[1](4)
25.4sqエクステンションバー FPC25.4sqエクステンションバーFPC(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ
7,198税込7,918
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34寸法D(Φmm)52
エキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー)エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,398税込10,338
1本
翌日出荷から90日以内出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
3/8″SQ首振りエキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)
5,798税込6,378
1本
翌日出荷
狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8最大トルク(N・m)80首振角度(°)15外径d(Φmm)17
3/8″SQエキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/8
エクステンションバー 差込角25.4x160L NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角25.4x160LNAC(長堀工業)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
差込角(mm)25.4全長(mm)160付属品ピン、リングトラスコ品番853-1776材質特殊鋼質量(kg)1
インパクト エキステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト エキステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqx160mm エクステンションバー エスコ3/8sqx160mm エクステンションバーエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)160エスコ品番EA617YR-8D
3/8sqx160mm エクステンションバー エスコ3/8sqx160mm エクステンションバーエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)160エスコ品番EA617YR-6D

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

エクステンションバー