3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
9.5sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8946材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)560
9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8945材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)670
Z-EAL エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)300トラスコ品番777-5318RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)翌日出荷
適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398