3/8"(9.5mm)SQ. スピーダーラチェットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)310質量(g)435差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法A(mm)34寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. マルチラチェットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)81質量(g)175差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(樹脂グリップ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)200質量(g)310差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.9寸法D(mm)33寸法T(mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ラチェット用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)翌日出荷
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。
質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)178トラスコ品番387-9429
9.5sqオフセットスピンタイプハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 T型スライドスピンハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。
中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。
ハンドルバーは楕円形状で空転しません。
ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)236トラスコ品番828-0318全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
スピードハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
ラチェットハンドル(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)265トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.質量(g)378寸法L(mm)265寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498
クロスバーヒット商事税込¥1,099¥999