絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(259)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(63)
  • KTC(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(49)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(48)
  • SIGNET(シグネット)(34)
  • nepros(33)
  • TRUSCO(23)
  • Wera(21)
  • SK11(21)
  • DEEN(19)
  • ハゼット(14)
  • Pro-Auto(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • JTC(11)
  • GEDORE(11)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • ミトロイ(10)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](7)
  • 19.0[3/4](1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 500~550未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットスピンナ トップ工業ラチェットスピンナトップ工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ラチェットハンドル トップ工業強力型ラチェットハンドルトップ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット トップ工業ハンディラチェットトップ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132材質Cr-V歯数72寸法D(mm)34方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット トップ工業ハンディラチェットトップ工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など差込角(mm)9.5(3/8")全長(mm)117質量(g)165許容トルク(N・m)205.9RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2質量(g)1850寸法D(mm)59送り角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
歯数が細かく軽快
強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)トップ工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに差込角(mm)12.7全長(mm)253質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業ハンディラチェット(Fタイプ)トップ工業(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8")全長(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
首振り伸縮ラチェットハンドル トップ工業首振り伸縮ラチェットハンドルトップ工業
9,798税込10,778
1本
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業ハンディラチェット(Fタイプ)トップ工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンドル