絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(2)
  • 森永エンジニアリング(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • イシグロ(1)
呼び径(A)
  • 100
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 65(3)
  • 75(7)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 4(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁森永エンジニアリング(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用)森永エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
ステンレス網付ガラリー ミヤコステンレス網付ガラリーミヤコ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304網目10メッシュ
排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
IVL イージーベント イシグロIVL イージーベントイシグロ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVCアイボリー種類排水用通気弁動作マグネット式周囲温度(℃)-15~60関連資料(0.23MB)
ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコステンレス網付フード付ガラリーミヤコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304網目10メッシュ
通気弁