洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15
20(1)
25(1)
40(6)
50(4)
65(3)
75(4)
100(4)
125(1)
ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(弁体)合成ゴム 材質(本体)CAC 質量(kg)0.8 種類吸排気弁 形式吸排気弁 寸法A(mm)107 最高温度(℃)80 寸法B(mm)56 接続JIS R 適合流体水道水 適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下 材質(フロート)合成樹脂
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷