ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,080~税込¥2,288~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。付属品締付用ステンレスボルト M4寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥790税込¥8691個当日出荷用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥2,824~税込¥3,106~1個当日出荷から4日以内出荷カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,509税込¥2,7601個当日出荷直角軸の取付けに仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
ユニプラジョイント
スペーシア¥398税込¥4381個当日出荷接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントですトラスコ品番364-6260色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥339~税込¥373~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,505税込¥1,6561個当日出荷水平側面軸の立ち上げに仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ
スペーシア¥769~税込¥846~1個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,337税込¥3,6711個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途直角軸の取付けに。仕様左締め寸法(mm)Φ25×53材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理サイズΦ25×53公差ΦH8寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd115ΦD125寸法P(mm)18Φd215締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×42表面処理白色アルマイト
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ