絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 200×300×140(5)
- 300×300×140(5)
- -(1)
ブランド
- ユーボン(1)
- 日東工業(4)
- 河村電器産業(4)
有効深さ(mm)
- 110
- 59(6)
- 85(6)
- 87(7)
- 90(14)
- 100(5)
- 129(5)
- 130(14)
- 140(7)
- 147(5)
- 148(7)
- 149(5)
- 150(5)
- 152(6)
- 159(5)
- 162(5)
- 163(6)
- 165(7)
- 166(7)
- 169(5)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
基板寸法(mm)
- 210×140(5)
- 240×210(5)
- 270×170(1)
- 270×220(1)
- 320×220(1)
- 320×270(1)
- 370×320(1)
- 420×270(1)
- 420×320(2)
- 420×370(1)
- 420×420(1)
- 520×320(1)
- 520×420(1)
- 720×520(1)
材質
- スチール(4)
- 樹脂(5)
色
グレー(5)
ベージュ(5)
グレー・ベージュ
保護等級
- IP2X(4)
- IP43(1)
- IP44(3)
- IP55(1)
IP2X・IP43・IP44・IP55
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
汎用樹脂製ボックス(P)
ユーボン(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1面当日出荷シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です材質ABS樹脂色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
盤用キャビネット BX 40シリーズ
河村電器産業¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から13日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製寸法A(mm)400板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ
河村電器産業¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷から23日以内出荷テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット材質鉄板製寸法A(mm)600板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
盤用キャビネット BXU 35シリーズ
河村電器産業¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から13日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)350板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋入形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
盤用キャビネット BX 50シリーズ
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から13日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス

















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)