Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBKHAMMOND7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 56mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591CF2BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 36 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 119 x 36 x 66mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBTBUHAMMOND7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 28 x 64mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3