絞り込み
ブランド
  • OKW
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(586)
  • エスコ(108)
  • タカチ電機工業(93)
  • CAMDENBOSS(63)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • 日東工業(58)
  • HAMMOND(58)
  • 摂津金属工業(44)
  • 伊藤電気製作所(44)
  • Pactec(21)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(15)
  • 東洋技研(12)
  • オーム電機[配線パーツ](12)
  • 内外電機(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • オーム電機(7)
  • 三桂製作所(4)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 100×100×40(1)
  • 100×100×70(1)
  • 100×100×100(1)
  • 100×150×40(1)
  • 100×172×59(1)
  • 100×200×40(1)
  • 100×200×70(1)
  • 100×200×100(1)
  • 100.2×62.2×26(1)
  • 100.2×62.2×31(1)
  • 110×30×110(1)
  • 110×38×110(1)
  • 110×41×110(1)
  • 112×76×30(1)
  • 114.3×114.3×21.3(1)
  • 115×46×194(1)
  • 115×68×194(1)
  • 117×47×228(1)
  • 200.2×124.2×44.9(2)
  • 250.2×155.2×53.6(2)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(30)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(39)
  • 色レッド(2)
材質
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ゴム(9)
  • 樹脂(59)
アルミ・ガラス・ゴム・樹脂
保護等級
  • IP54(2)
  • IP65(1)
  • IP66(1)
IP54・IP65・IP66
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(61)
  • 1,500-10,000円(136)
  • 10,000-50,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プラボックス :「BOX」の検索結果

特価
本日3月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • boxtm
  • 防水box
  • 電源box
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットボックス OKWポケットボックスOKW
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
スマートボックス ライトグレイ OKWスマートボックス ライトグレイOKW
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
ハンドヘルドボックス OKWハンドヘルドボックスOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮し、使い勝手が良いとの評価を得ております。バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。GRS-100-□Mはチルトレッグが付いており、卓上で使用できます。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
ハンドヘルドボックス W80×H36.5×D145mm 0.087kg OKWハンドヘルドボックス W80×H36.5×D145mm 0.087kgOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮した設計で、使い勝手が良いとの評価を得ております。電池ボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
ロブストボックス ライトグレイ OKWロブストボックス ライトグレイOKW
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。サイズバリエーションが豊富です。ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。
ネットボックス ライトグレイ OKWネットボックス ライトグレイOKW
5,798税込6,378
1個
33日以内出荷
空間に調和するコントロールユニットです。洗練された外観が、様々なアプリケーションのコントロールユニットとして近代建造物の空間に違和感なく調和する、電子機器用プラスチックケースです。コンセントプラグ/コネクターの接合部や組立用ビスはトリムで隠され、ケースとケーブルのみのシンプルな外観が美観を高めます。下カバーに壁掛け穴なしと有りの2種類のタイプをご用意しています。下カバーには小型ディスプレイやコネクターの組込みスペースが豊富に確保されています。なめらかな弧を描いた上カバーは、LEDシグナル等の情報提供ユニットに融和するデザインです。使用用途は、管理ターミナル・アクセスコントロール盤、パソコンの周辺機器、計測・操作機器、監視・記録機器、医療機器用ケースなどです。
スマートボックス OKWスマートボックスOKW
8,098税込8,908
1個
47日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等材質ASA+PC-FRライトグレイ高さ(mm)60保護等級IP66適合RoHS指令(10物質対応)対応
ネットボックス OKWネットボックスOKW
5,098税込5,608
1個
47日以内出荷
空間に調和するコントロールユニット
仕様壁掛穴有材質ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGAシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
シーリング OKWシーリングOKW
469税込516
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
イージーテック オフホワイト OKWイージーテック オフホワイトOKW
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
エボテック オフホワイト OKWエボテック オフホワイトOKW
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
電池金具セット OKW電池金具セットOKW
819税込901
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
スタイルケース専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
ボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kg OKWボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kgOKW
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
中間フレーム OKW中間フレームOKW
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
ベルトポケットクリップ OKWベルトポケットクリップOKW
719税込791
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ベルト、ポケットに取り付ける場合に用います。VHAシリーズの下カバーに成型されているベルトポケットクリップ用穴を空けてから、付属のねじで取り付けます
ダテックコントロール オフホワイト OKWダテックコントロール オフホワイトOKW
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
トップテック オフホワイト・ぺブルグレイ OKWトップテック オフホワイト・ぺブルグレイOKW
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。卓上で使用する場合、ハンドルによってケースを傾斜させて置くことができ、視認性を高めます。ハンドルは、携帯に便利です。同形機種に、ハンドルの無いGA/GBシリーズがあります。薄く平たい形状の下カバーは前後面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前後面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前後面パネルタイプです。同形機種に、前面パネルタイプのGNシリーズ、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデム等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前面パネル電池ボックス付タイプです。同形機種に電池ボックスの無い、前面パネルタイプのGNシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
スタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kg OKWスタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kgOKW
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。
ダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mm OKWダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mmOKW
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
インターフェイスターミナルボトムパネル オフホワイト OKWインターフェイスターミナルボトムパネル オフホワイトOKW
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
ソフトケース W149.9×H28×D91.9mm A9053Aシリーズ OKWソフトケース W149.9×H28×D91.9mm A9053AシリーズOKW
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
アートケース W160×H38×D110mm 0.095kg OKWアートケース W160×H38×D110mm 0.095kgOKW
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
アートケース OKWアートケースOKW
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
電池金具セット OKW電池金具セットOKW
529税込582
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
電池を接続する金具です。VHAP-UM4-2は、電池金具と下カバーに電池を固定する金具のセット品です。VHAP-UM3-2は、電池金具のみのセット品です。
メディテック OKWメディテックOKW
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。モダンでファッショナブルなデザインです。別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
ダテックターミナル オフホワイト OKWダテックターミナル オフホワイトOKW
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ダテックターミナルは、卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用ケースとして開発された高度な多様性がこのケースの特徴です。操作部は人間工学的に設計された傾斜角度により、操作・読み取りが容易です。組立が容易な構造で、組立やメンテナンスに要する時間とコストを削減します。組立ビスは全てカバートリム内に隠され、外部から見えない構造です。穴開け加工に適した、平面部分を設けています。保護等級は、IP54に適合しています。作業・機械などのデータ収集、入室・保安管理、計測・制御、暖房・空調制御、医療・安全管理等に幅広く使用できます。
プロテクター OKWプロテクターOKW
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバーです。ケースへの衝撃を吸収します。
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
539税込593
1式ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
上下カバーの間及び電池カバーに取り付けるゴムのセットです。シーリングキットを使用することにより、防塵・防滴仕様のケースになります。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合します。VDA-□□□-WM(開口部有)の機種には、別売のディスプレイ窓(VDAP-□□□DW)が必要です。
バッテリーコンパートメント OKWバッテリーコンパートメントOKW
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
乾電池を使用する場合に使用します。取り付けはねじを使用しないはめ込み式です。
仕様●質量:0.011kg●色/外装処理:オフホワイト
シェルタイプケース オフホワイト OKWシェルタイプケース オフホワイトOKW
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。電池ボックス付きです。同形機種に、電池ボックス無しのGLシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト OKWシェルタイプケース オフホワイトOKW
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
ダテックモバイルボックス OKWダテックモバイルボックスOKW
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。標準LCDディスプレイが使用できます。外部から電池交換可能な電池ボックス付きです。強固な構造と、魅力的なデザインを両立しています。広く平滑な操作面は凹部に納められ、メンブレンシートを保護します。ディスプレイ表示窓付きの機種と、窓の無いフラットな機種をご用意しています。GRD-120□-□□は、ユーロカード基板に適合します。アクセサリーのシーリングキットを使用すると、保護等級IP65に適合する防塵・防滴仕様のケースになります。(※ディスプレイ表示窓の開口部が開いている機種は、適合しません。)現場でのデータ収集や転送、計測や制御、デジタル制御による在庫管理・販売管理等に幅広く使用できます。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ・B2アルマイト OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ・B2アルマイトOKW
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。ケース上面は、アルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。アルミパネルは、取り付けにビスが不要なはめ込み構造です。壁面にマウントした下カバーに、ケース側面から上カバーをビス止めできます。(上カバーに穴加工が必要です。)モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
スマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイト OKWスマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイトOKW
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
ケーブルグランドキット OKWケーブルグランドキットOKW
1,498税込1,648
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。ケーブルを挿入して接続する機構部品です。差込口部分にねじ止めして固定します。ケーブルを弾力性のあるTPE素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。ケーブル径Φ3.4~4.2、Φ4.2~5.0、Φ5.0~5.9に対応した3種類からお選びいただけます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ブラック

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス