ケーブルグランドキット摂津金属工業5日以内出荷から7日以内出荷
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト摂津金属工業5日以内出荷
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付)摂津金属工業5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケース摂津金属工業5日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6色シルバー質量(kg)0.34
シーリング摂津金属工業5日以内出荷
ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー摂津金属工業5日以内出荷
OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
ミニデータボックス(正方形フランジ付)摂津金属工業5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3