NLP型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)相三相
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーポンプフジクリーン税込¥54,978¥49,980