絞り込み
ブランド
  • ユニット(1)
  • 王子ゴム化成(1)
  • セーフラン安全用品(1)
形状
形状
かまぼこ型(1)
形状
平型(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • 合成ゴム(1)
厚さ(mm)
  • 50
  • 0.92(6)
  • 1(5)
  • 2(6)
  • 3(23)
  • 3.5(6)
  • 4(49)
  • 5(46)
  • 6(70)
  • 8(50)
  • 9(55)
  • 10(31)
  • 12(13)
  • 13(10)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 16(26)
  • 18(39)
  • 20(14)
  • 26(8)
  • 30(9)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色黒×黄(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーストッパー(D型ムクタイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ)王子ゴム化成
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から61日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプムク(無垢)タイプ主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16
ウォールプロテクター セーフラン安全用品ウォールプロテクターセーフラン安全用品
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ゴム製で衝突時の衝撃を吸収分散。 工場や倉庫、駐車場などの壁に取り付けてご使用ください。 反射タイプで視認性向上。 警告カラーでしっかりと危険を周知。
用途工場や倉庫、駐車場など幅広いシーンに付属品設置用ネジ一式材質ゴム長さ(mm)1000形状平型幅(mm)160厚さ(mm)50黄/黒タイプ反射
安心クッション ユニット安心クッションユニット
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
倉庫、工場内での資材の移動時や、機械室などでの作業時の各種機器類との接触による事故を未然に防ぐことができますやわらかな発泡ゴム製で、衝撃吸収性にすぐれています機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された各種機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱などのコーナーに取り付けてご利用ください
用途コーナー用、台車や壁面などへの取り付けに最適な保護クッションです材質NBR(発泡ゴム)
コーナーガード・クッション