絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(193)
  • カーボーイ(131)
  • TRUSCO(66)
  • (35)
  • 岩田製作所(34)
  • 信栄物産(32)
  • 王子ゴム化成(30)
  • ユニット(28)
  • 日本緑十字社(26)
  • 仙台銘板(26)
  • エムエフ(21)
  • RS PRO(21)
  • ナカ工業(20)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
  • セーフラン安全用品(12)
  • フタハシ技研(12)
  • つくし工房(10)
  • UNION(ユニオン)(10)
形状
形状
はさみこみ型(2)
形状
平型(2)
材質
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • 塩ビ(PVC)(2)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色白×グレー(1)
  • 色白×緑(3)
  • 色白×青(1)
  • 色黒×黄(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプガード(反射式) アラオパイプガード(反射式)アラオ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
デーガード アラオデーガードアラオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75
L型クッション アラオL型クッションアラオ
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR関連資料(0.57MB)
H鋼バンパー トラ柄 アラオH鋼バンパー トラ柄アラオ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1
コーナーガード(反射式) アラオコーナーガード(反射式)アラオ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
リフトガード アラオリフトガードアラオ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。 面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。 目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。
用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。仕様マグネット取付、反射シール付形状平型厚さ(mm)20トラ柄寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
コーナーガード(ハトメタイプ) アラオコーナーガード(ハトメタイプ)アラオ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。
緑×白長さ(mm)2000幅(mm)270タイプハトメ
トラクッションロール アラオトラクッションロールアラオ
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
形状平型黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10
ノロカバー アラオノロカバーアラオ
159税込175
1本
当日出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。適合径:D19~D29トラスコ品番489-7773材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500イエロー摘要D19~D29
スーパータイガード アラオスーパータイガードアラオ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。
適合D10~D29高さ(mm)100
フォークマグマット アラオフォークマグマットアラオ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
フォークマグマットは、500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止するフォークマグネットです。
用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。寸法(mm)総厚7t×幅100
カートブロック アラオカートブロックアラオ
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。セット内容本体×3、連結金具×3厚さ(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
トラクッションロール アラオトラクッションロールアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です 裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です ハサミで簡単にカット出来ます
用途様々な場所で危険防止。トラスコ品番489-7722
ガード隊 アラオガード隊アラオ
289税込318
1本ほか
3日以内出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
ミニデーガード アラオミニデーガードアラオ
619税込681
1本
3日以内出荷
小さな鉄筋に最適。
適合D10~D16高さ(mm)45
鉄筋ハツリ用スポンジカバー アラオ鉄筋ハツリ用スポンジカバーアラオ
70税込77
1本
翌々日出荷
取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
厚さ(mm)2長さ(mm)1000
ワンタッチコーナー アラオワンタッチコーナーアラオ
5,698税込6,268
1本ほか
翌日出荷
テープ貼り付け式の柱養生材 高性能粘着テープを裏面に使用。 リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工! 高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材材質PVC寸法(mm)65×65×1000関連資料(0.18MB)
安全クッション ガード隊 アラオ安全クッション ガード隊アラオ
1,498税込1,648
1組(2本)
当日出荷から3日以内出荷
用途工事用看板の保護。
マルチカバーワイド アラオマルチカバーワイドアラオ
45,980税込50,578
1箱(30本)
3日以内出荷
200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。
厚さ(mm)10適合幅~200mm寸法(mm)135×80×1700
H鋼フランジガード アラオH鋼フランジガードアラオ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
景観を考えた緑色でカットも自在にできます。軽量で取り付けも簡単です。
形状はさみこみ型グリーン長さ(m)1
H鋼先端ソフトガード アラオH鋼先端ソフトガードアラオ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!
形状はさみこみ型適合300H鋼用
ノロカバー アラオノロカバーアラオ
45,980税込50,578
1箱(300本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
適合D19~D29
ガード隊クリップ アラオガード隊クリップアラオ
22,980税込25,278
1箱(200個)
翌々日出荷
ガード隊の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付。
寸法(mm)25×46×53
鉄筋ハツリカバー(厚み6mm) アラオ鉄筋ハツリカバー(厚み6mm)アラオ
8,998税込9,898
1セット(80本)ほか
翌々日出荷
本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
コーナーガード・クッション