USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書色ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23