絞り込み
ブランド
  • 司化成(3)
  • ツカサ(1)
幅(mm)
  • 500(4)
厚さ(μm)
  • 4.5(1)
  • 6(3)
長さ(m)
  • 1000
  • 1.5(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 300(69)
  • 400(4)
  • 450(6)
  • 500(37)
  • 600(12)
  • 750(5)
  • 800(1)
  • 2000(2)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
紙管内径
  • 2inch(1)
  • 76mm(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
500(4)
ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン 司化成ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン司化成(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。トラスコ品番498-6300材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76質量(kg/巻)約2.8
ストレッチフィルム ツカサストレッチフィルムツカサ
16,980税込18,678
1セット(6巻)
当日出荷
2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付セット内容簡易ホルダー1セット材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76
ダイヤストレッチフィルム 司化成ダイヤストレッチフィルム司化成
11,980税込13,178
1箱(6本)
3日以内出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチ4.5Plus 司化成ダイヤストレッチ4.5Plus司化成
13,980税込15,378
1箱(6巻)
3日以内出荷
プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

手巻きラップ特集
おすすめ人気ランキング
手巻き用