ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(2)
地球にやさしい再生(ポストコンシューマー素材45%以上使用)ストレッチフィルムです。工場・倉庫等の使用済ストレッチフィルムを回収しごみや付着物を取り除いて再生されたペレット原料を使用。資源循環により環境負荷を低減した商品です。
用途機械巻き用ストレッチフィルムです。商品を固定したり、破損や異物から品物を保護したりいろいろな使い方が出来るフィルムです。
仕様再生原料:ポストコンシューマー素材45%以上配合
材質LD
幅(mm)500
厚さ(mm)0.015
色透明
長さ(m)2500
芯径(inch)3
再生材使用率(%)45
再生材使用使用
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。