絞り込み
ブランド
  • アキュレイト(1)
  • 東発(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
自由長(mm)
  • 4.4(1)
  • 6.1(1)
  • 8.7(1)
  • 12(1)
  • 17.5(1)
線径(Φmm)
  • 0.5(1)
材質
  • (2)
ばね定数(N/mm)
  • 1.12(1)
  • 1.4(1)
  • 1.86(1)
  • 2.206(1)
  • 2.79(1)
  • 3.266(1)
  • 4.795(1)
  • 7.424(1)
  • 11.572(1)
1.12・1.4・1.86・2.206・2.79・3.266・4.795・7.424・11.572
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
  • 8.8
  • 0.62(2)
  • 0.69(3)
  • 0.78(3)
  • 0.83(3)
  • 0.88(2)
  • 0.93(3)
  • 0.98(4)
  • 1.03(2)
  • 1.18(4)
  • 1.23(3)
  • 1.72(3)
  • 4.3(3)
  • 4.85(4)
  • 5.15(3)
  • 5.98(3)
  • 7.26(3)
  • 8.83(3)
  • 11.08(3)
  • 12.75(3)
  • 23.15(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(2)
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ東発
1,698税込1,868
1箱(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
圧縮コイルバネ