インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)3日以内出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮
4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・5質量(kg)2付属品ケーストラスコ品番495-9124
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮
4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・10質量(kg)2付属品ケースアズワン品番64-7057-23
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980