絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
最大トルク(N・m)
  • 294(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](4)
電源(V)
  • 100(4)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M12~M16(3)
  • M12~M20(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(2)
2.5・5
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M12~M22
  • M10~M14(1)
  • M10~M16(3)
  • M10~M18(2)
  • M10~M20(2)
  • M12~M16(1)
  • M14~M24(2)
  • M16~M20(1)
  • M22~M24(1)
  • M22~M30(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1900(1)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2700(1)
1900・2000・2200・2700
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
4.2・4.9・5・5.5
消費電力(W)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(1)
400~500未満・500~600未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2100(1)
  • 2200(1)
1600・2000・2100・2200
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]打撃数(min-1[回/分])2000締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2000電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11.5全長(mm)283仕様二重絶縁構造正逆転両用質量(kg)2.9
ブラシレス インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)ブラシレス インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16電源(V)単相100電流(A)5.0消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260トラスコ品番495-9132
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です
用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5付属品キャリングケース×1機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE型番IW-3000電源(単相/V)100トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
樹脂ボディの軽量タイプ!
用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3
インパクトレンチ